Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4660, 205m x 150mm, weiss


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04660-00058-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04660-00058-00
EAN/GTIN:
     4005800132490
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4660, 205m x 150mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
205 m
Breite:
150 mm
Menge pro VE:
60
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband weiß, gewebe-band tesa, gewebe band, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,35*
  
Preis gilt ab 600 Rollen
1 Rolle enthält 205 Meter (ab € 3,57732* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Rollen
€ 734,51*
€ 874,07
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 734,28*
€ 873,79
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 733,59*
€ 872,97
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 733,35*
€ 872,69
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.