Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4660, 500m x 240mm, weiss


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-04660-00002-09
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04660-00002-09
EAN/GTIN:
     4042448886712
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband® 4660 ist ein spezielles kunststoffbeschichtetes Gewebeband mit bedruckbarer Oberfläche. Es besteht aus einem 145 mesh Baumwollgewebe und einer wärmehärteten Naturkautschukklebmasse. Hohe Klebkraft auf fast allen Untergründen, Flexibel und dennoch weitestgehend unempfindlich, z.B. Weichmacher, Öldämpfe, Wetterbeständig und wasserfest, Hohe Temperaturbeständigkeit, Hohe Reißkraft, Sehr gut zu bedruckende Rückseite, Leicht von Hand einreißbar, glatte Risskanten. tesaband® 4660 zeichnet sich besonders für den Flexo-Druck aus. tesaband® 4660 ist ebenfalls sehr gut für die Herstellung von Stanzteilen geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
500 m
Breite:
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.929,51*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 3.006,56*
€ 3.577,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.953,70*
€ 3.514,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.929,51*
€ 3.486,12
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.