Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4657, 50m x 100mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04657-00138-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04657-00138-00
EAN/GTIN:
     4005800083341
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4657, 50m x 100mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
100 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: tesa® gewebeband schwarz 50m, gewebe-band tesa, gewebe band, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 72,93*
€ 108,33*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,55*
€ 118,11*
€ 4,60*
ab € 98,43*
€ 137,09*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,22*
€ 154,80*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,85*
€ 180,87*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 118,11*
€ 140,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 115,60*
€ 137,56
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 104,95*
€ 124,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 91,46*
€ 108,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 85,90*
€ 102,22
pro Rolle
ab 168 Rollen
€ 81,37*
€ 96,83
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 72,55*
€ 86,33
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,451* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.