Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 50 m x 15 mm, rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04651-00565-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00565-00
EAN/GTIN:
     4005800226816
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4651 Premium, 50m x 15mm, rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
50 m
Breite:
15 mm
Menge pro VE:
10
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 15mm x 50 m, gewebe-band tesa, gewebe band, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 10,92*
€ 13,88*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,83*
€ 14,50*
1
€ 4,60*
ab € 10,49*
€ 14,61*
Lager 42XH2
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 15,44*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 14,37*
€ 17,81*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 15,44*
€ 18,37
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,08*
€ 17,95
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 13,89*
€ 16,53
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 12,83*
€ 15,27
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Rolle
ab 1680 Rollen
€ 11,94*
€ 14,21
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1978* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 154,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,13*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 840,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.