Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 50m x 50mm, gelb


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04651-00523-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00523-00
EAN/GTIN:
     4005800224317
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4651 Premium, 50m x 50mm, gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 49,79*
€ 59,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,98*
€ 55,91
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 43,13*
€ 51,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,68*
€ 49,60
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 38,34*
€ 45,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,98*
€ 44,01
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 36,24*
€ 43,13
pro Rolle
ab 504 Rollen
€ 35,32*
€ 42,03
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,07*
€ 38,16
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.