Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4578, 50m x 19mm, farblos


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04578-00005-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04578-00005-00
EAN/GTIN:
     4042448273222
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
tesa 4578, 50m x 19mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
8
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband transparent, packband transparent, packband tesa, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Verpackungsklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
64
€ 7,90*
ab € 3,43*
€ 4,87*
17 Tage
nicht lagernd
64
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 4,90*
64
€ 4,60*
ab € 3,25*
€ 4,93*
Lager 42XH2
unbekannt
64
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 5,01*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 64 Rollen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Rolle
ab 128 Rollen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Rolle
ab 192 Rollen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Rolle
ab 320 Rollen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Rolle
ab 640 Rollen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Rolle
ab 2048 Rollen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Rolle
ab 32000 Rollen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0684* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 64 Rollen
Mindestbestellmenge: 64 Rollen ( entspricht € 320,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.