Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Strapping 4287, 66m x 1650mm, transparent, Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04287-00369-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04287-00369-00
EAN/GTIN:
     4042448162397
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
tesa Strapping 4287, 66m x 1650mm, transparent, Slitter
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
1650 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 66m transparent, packband transparent, packband tesa, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Verpackungsklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 348,65*
€ 479,83*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,58*
€ 488,12*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 488,12*
€ 580,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 445,50*
€ 530,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 396,69*
€ 472,06
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 376,28*
€ 447,77
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 359,48*
€ 427,78
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 349,58*
€ 416,00
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.