Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4280 PP, 66m x 38mm, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04280-00036-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04280-00036-00
EAN/GTIN:
     4005800100185
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack 4280 PP, 66m x 38mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
66 m
Breite:
38 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketklebeband tesapack 38mm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Polypropylen-Packband; PP-Klebeband; PP-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,56*
48
€ 4,60*
ab € 1,16*
€ 1,63*
Lager 42XH2
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,76*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 960 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 2112 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 144000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,0103* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 84,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.