Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4280 PP, 66m x 48 mm, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04280-00000-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04280-00000-00
EAN/GTIN:
     4005800123795
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack® 4280 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie mit einer Synthesekautschukklebmasse. tesapack® 4280 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: Hohe Anfangsklebkraft. Laut, aber leicht abrollend. Sehr gut geeignet für die Verarbeitung mit allen gebräuchlichen Handabrollern
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
66 m
Breite:
48 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband klar, pp-klebeband, pp-packband transparent, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Polypropylen-Packband; PP-Klebeband; PP-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
36
€ 4,90*
ab € 1,35*
€ 2,10*
17 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,11*
Lager 42XH2
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,29*
36
€ 8,95*
ab € 2,02945*
€ 2,77084*
1
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 2,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 108 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 1584 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 82,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.