Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4263, 990m x 48mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04263-00159-07
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04263-00159-07
EAN/GTIN:
     4005800230370
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack 4263, 990m x 48mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
990 m
Breite:
48 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband klar, pp-klebeband, pp-packband transparent, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Verpackungsklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 22,80*
€ 33,40*
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 26,67*
€ 33,59*
6
€ 4,60*
ab € 21,91*
€ 34,17*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 22,64*
€ 34,44*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 34,44*
€ 40,98
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 33,29*
€ 39,62
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 31,05*
€ 36,95
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 28,19*
€ 33,55
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 25,43*
€ 30,26
pro Rolle
ab 192 Rollen
€ 24,33*
€ 28,95
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,64*
€ 26,94
pro Rolle
1 Rolle enthält 990 Meter (ab € 0,02287* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 206,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.