Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 4204 PVC, 66m x 25mm, chamois


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04204-00117-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04204-00117-00
EAN/GTIN:
     4005800189043
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesafilm 4204 PVC, 66m x 25mm, chamois
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
66 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 25mm x 66m, pvc-band, pvc-klebeband 66m, Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 276,3504*
€ 378,75024*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,98032*
€ 387,69048*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 387,69048*
€ 461,35167
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 378,30024*
€ 450,17729
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 357,65064*
€ 425,60426
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 316,64016*
€ 376,80179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 300,46032*
€ 357,54778
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 286,81056*
€ 341,30457
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 275,98032*
€ 328,41658
pro Packung
1 Packung enthält 72 Rollen (ab € 3,83306* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.