Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4195 PP, 1000m x 50mm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesapack 4195 PP, 1000m x 50mm, transparent
Artikel-Nr.:
     42XH2-04195-00002-04
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04195-00002-04
EAN/GTIN:
     4063565077043
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack® 4195 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie und einer speziellen Acrylatdispersionsklebmasse (HiTack) mit besonders hoher Anfangsklebkraft. Dadurch wird ein sofortiger und sicherer Verschluss des Kartons nach der Verklebung gewährleistet. tesapack® 4195 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: Geräuscharmes Abrollen, Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer, Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern, sehr gute Widerstandskraft gegenüber hohen Lagertemperaturen. Da das Produkt chlorfrei ist und nur auf Mineralölderivaten basiert, ist die Entsorgung durch Wärmebehandlung umweltfreundlich. Der Prozess des Kartonabfallrecyclings wird nicht unterbrochen, wie von führenden Recyclingunternehmen und Papierfabriken bestätigt. Die PV3-Version des Produkts ist bedruckbar. Erhältliche Farben: braun und transparent.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
1000 m
Breite:
50 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 43,38*
€ 62,98*
Lager 42XH2
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 261,32004*
€ 370,62*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 370,62*
€ 441,0378
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 358,06002*
€ 426,09142
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 338,50002*
€ 402,81502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 298,68*
€ 355,4292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 283,66002*
€ 337,55542
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 278,54004*
€ 331,46265
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 265,98*
€ 316,5162
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 261,32004*
€ 310,97085
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 43,55334* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.