Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC, 66m x 150mm, chamois


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04124-00329-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00329-00
EAN/GTIN:
     4042448064189
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack 4124 PVC, 66m x 150mm, chamois
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
66 m
Breite:
150 mm
Menge pro VE:
2
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, verpackungsklebeband tesa 150mm x66m, pvc-band, pvc-klebeband 66m, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 23,42*
€ 32,40*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 27,79*
€ 32,58*
Lager 42XH2
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 23,39*
€ 33,12*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 33,12*
€ 39,41
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 31,96*
€ 38,03
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 30,25*
€ 36,00
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 26,80*
€ 31,89
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 25,45*
€ 30,29
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 24,29*
€ 28,91
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 23,39*
€ 27,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,3544* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 397,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.