Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC, 660m x 50mm, chamois


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04124-00114-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00114-00
EAN/GTIN:
     4005800040221
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack 4124 PVC, 660m x 50mm, chamois
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
660 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
3
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesapack verpackungsklebeband 50 mm x 660m, pvc-band, pvc-klebeband tesa, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 42,82*
€ 59,09*
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 50,80*
€ 59,40*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 42,66*
€ 60,55*
7 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 58,54*
€ 67,99*
20 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 61,91*
€ 71,71*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 60,55*
€ 72,05
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 58,48*
€ 69,59
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 55,28*
€ 65,78
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 48,69*
€ 57,94
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 46,32*
€ 55,12
pro Rolle
ab 252 Rollen
€ 44,21*
€ 52,61
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 42,66*
€ 50,77
pro Rolle
1 Rolle enthält 660 Meter (ab € 0,06464* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 363,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.