Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC, 66m x 38mm, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04124-00095-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00095-00
EAN/GTIN:
     4005800004766
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
PVC-Band
PVC-Klebeband
tesapack 4124 PVC, 66m x 38mm, chamois
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
66 m
Breite:
38 mm
Menge pro VE:
8
Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband braun tesa, pvc-band, pvc-klebeband braun, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,62*
4 Tage
48
48
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,25*
€ 4,75*
8
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,55*
€ 4,80*
16 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 4,90*
Lager 42XH2
48
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 5,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 144 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 480 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,0491* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 243,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57175-00000-01
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.