|  |
 |
| Artikel-Nr.: 42XH2-04124-00078-00 Herst.-Nr.: 04124-00078-00 EAN/GTIN: 4005800125096 |
| |
|
|  |  |
 | tesa® 4124 ist ein hochwertiges Packband, das auf einer äußerst haltbaren Polyvinylchloridfolie und einer starken Naturkautschukklebmasse basiert. tesa® 4124 lässt sich leicht bedrucken und ist in den Farben Weiß, Havanna und Transparent erhältlich. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | weiss | Länge: | 1000 m | Breite: | 38 mm | Menge pro VE: | 155 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 42XH2 | 13 Tage |  | | 192 |  | Frei Haus | ab € 54,47* | € 54,92* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | | 192 |  | Frei Haus | ab € 54,42* | € 54,92* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 155 |  | Frei Haus | ab € 64,24* | € 65,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 42XH2 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1.000 Meter (ab € 0,05447* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 192 Rollen | Mindestbestellmenge: 192 Rollen ( entspricht € 10.544,64* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 42XH2 |  | Versand: Lager 42XH2 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|