Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC, 66m x 12mm, weiss


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04124-00045-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00045-00
EAN/GTIN:
     4005800050459
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack 4124 PVC, 66m x 12mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
66 m
Breite:
12 mm
Menge pro VE:
24
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband tesa 12 mm x 66 m, pvc-band, pvc-klebeband weiß, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 1,88*
8 Tage
unbekannt
144
€ 7,90*
ab € 1,31*
€ 1,88*
Lager 42XH2
unbekannt
144
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,93*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Rollen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Rolle
ab 432 Rollen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Rolle
ab 1440 Rollen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Rolle
ab 5760 Rollen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Rolle
ab 72000 Rollen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Rollen
Mindestbestellmenge: 144 Rollen ( entspricht € 277,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.