Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC, 66m x 12mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04124-00008-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00008-00
EAN/GTIN:
     4005800050961
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Verpackungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
tesapack 4124 PVC, 66m x 12mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
12 mm
Menge pro VE:
24
Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband klar, pvc-packband transparent, pvc packband, Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
144
€ 5,87*
ab € 1,31*
€ 1,67*
7 Tage
unbekannt
144
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,95*
17 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 1,95*
Lager 42XH2
unbekannt
144
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,99*
6 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,30*
ab € 1,59*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 432 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 720 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 5760 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,02* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Stück
Mindestbestellmenge: 144 Stück ( entspricht € 286,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
€ 15,06*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
€ 22,39*
Zubehör
tesa
6005
€ 255,81*
Zubehör
VEPATIM
WX-67910
€ 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.