Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC, 1000m x 150mm, chamois


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesapack 4124 PVC, 1000m x 150mm, chamois
Artikel-Nr.:
     42XH2-04124-00005-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00005-00
EAN/GTIN:
     4063565101571
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack® 4124 ist ein Premium Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse. tesapack® 4124 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: Gleichmäßig und leise Abrollend, Sehr hohe Reißfestigkeit, Sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung. Problemlose manuelle und maschinelle Verarbeitung. Universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Versandschachteln. Der Recyclingprozess von Kartonagen wird nicht beeinträchtigt, entsprechend den Aussagen bedeutender Stoffverwertungsfirmen und Papierfabriken.
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
1000 m
Breite:
150 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 412,94*
€ 554,88*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,59*
€ 563,37*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 563,37*
€ 670,4103
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 540,47*
€ 643,1593
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 514,20*
€ 611,898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 467,70*
€ 556,563
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 443,08*
€ 527,2652
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 423,37*
€ 503,8103
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 412,59*
€ 490,9821
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 206,295* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.