Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4120 PVC, 66m x 75 mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04120-00009-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04120-00009-00
EAN/GTIN:
     4005800102738
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack 4120 PVC, 66m x 75 mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
75 mm
Menge pro VE:
4
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband transparent 75 mm x 66 m, pvc-band, pvc-band transparent, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 3,92*
€ 5,76*
16 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 5,79*
24
€ 4,60*
ab € 4,43*
€ 6,12*
Lager 42XH2
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 6,15*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Rolle
ab 1056 Rollen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,05955* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 147,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.