Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
PVC-Klebeband
>
PVC-Packband
>
Artikel
tesafilm 4104, 66m x 38mm, transparent
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-04104-00021-00
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
04104-00021-00
EAN/GTIN:
4005800010606
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PVC-Band
PVC-Klebeband
tesafilm 4104, 66m x 38mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
38 mm
Menge pro VE:
4
... >
Lager 42XH2
>
Packmittel
>
Selbstklebeband
Weitere Suchbegriffe:
PVC-Packband
,
Packband
,
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
packband tesa
,
pvc packband
,
Abdeckband; Abklebeband; Klebe-Streifen; Klebeband Krepp; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 52DVW
4
€ 4,60*
ab € 12,01*
€ 16,31*
Lager 467
15 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 15,51*
€ 19,79*
Lager 7223
8 Tage
unbekannt
4
€ 4,90*
ab € 15,35*
€ 23,01*
Lager 334
19 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,95*
ab € 18,52*
€ 23,56*
Lager 42XH2
5 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,41*
€ 24,59*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rollen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 24,59*
€ 29,26
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 24,20*
€ 28,80
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 22,29*
€ 26,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,06*
€ 23,87
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 18,36*
€ 21,85
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 16,88*
€ 20,09
pro Rolle
ab 1920 Rollen
€ 16,14*
€ 19,21
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,23349* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen (
entspricht € 98,36* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handabroller tropfenform aus Metall für Packband 38 mm
HADE Heinrich Dornseifer
€ 19,12*
Zubehör
Tischabroller mit Doppelkern und Schraubzwinge für 12, 15, 25, 38, 50mm Bänder
1-PACK
WBV-692026
€ 21,41*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.