Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4100 PVC, 1000m x 75mm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04100-00022-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04100-00022-00
EAN/GTIN:
     4005800101205
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack 4100 PVC, 1000m x 75mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
1000 m
Breite:
75 mm
Menge pro VE:
96
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 75 mm transparent, pvc-band, pvc-band transparent, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6.898,25088*
€ 7.923,60*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.899,21088*
€ 7.931,35008*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.931,35008*
€ 9.438,3066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.545,05088*
€ 8.978,61055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.206,1104*
€ 8.575,27138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.899,21088*
€ 8.210,06095
pro Packung
1 Packung enthält 96 Rollen (ab € 71,86678* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.