Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injektionskissen 45x15 cm, 8/4 cm hoch, PVC dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Injektionskissen 45x15 cm, 8/4 cm hoch, PVC dunkelblau Bild 1
Injektionskissen 45x15 cm, 8/4 cm hoch, PVC dunkelblau Bild 1
Artikel-Nr.:
     429-10850121-217
Hersteller:
     Dr. Paul Koch
Herst.-Nr.:
     10850121-217
EAN/GTIN:
     4260433251745
Suchbegriffe:
Infusionskissen
Injektionskissen
dr. paul koch injektionskissen
infusionskissen

Injektionskissen 45x15 cm, 8/4 cm hoch

Das Injektionskissen ist aus Schaumstoff mit abwaschbarem PVC-Bezug in der Farbe dunkelblau.
Auch in den Farben sand, bordeaux-rot und schwarz lieferbar.

Artikeldetails:

  • Länge: 45 cm
  • Breite: 15 cm
  • Höhe: 8/4 cm
Weitere Suchbegriffe: Injektion, Infusion, Kissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dr. Paul Koch
10850000-106
ab € 13,60*
Ähnlich
Dr. Paul Koch
10850123-217
ab € 13,68*
Ähnlich
Dr. Paul Koch
10850000-135
ab € 15,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.