Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochbandschrauben mit Muttern, M 6 x 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-L62000
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     L62000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochbandschraube
Schraube Lochband
schraube lochband

Lochschrauben mit Muttern, M 6 x 20

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • DIN 84 (Zylinderkopf mit Schlitz)
Weitere Informationen:
Abmessung der Schraube:
M 6 x 20 mm
Inhalt:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochbandschrauben, Lochband, Montagebandschraube, Montagebandschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0462* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
920176
ab € 4,52*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
921196
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.