Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband kunststoffbeschichtet 19/6


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-921196
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     921196
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband

Lochband kunststoffbeschichtet 19/6

  • Stahl, verzinkt / beschichtet
  • Geräuschdämpfung nach DIN 52218
  • hitzebeständig bis 100 °C
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Bohrung:
6 mm
Länge:
10 m
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: montagelochband 10 m x19mm, lochband, lochband 10m, Lochbänder, Montageband, Montagebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,20*
€ 10,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
L62000
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.