Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klickschienen für Heizkörper ohne Halterungen, 900 - 10 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-KOL900B
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     KOL900B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klickschiene
klickschiene

Klickschienen für Heizkörper ohne Halterungen, 900 - 10 mm

  • die Konsolen greifen den Heizkörper über die untere und obere Kante und das Ziergitter
  • Abmessung der Halter: 10 mm = für Buderus, Purmo, Henrad, Dunaferr, Brugman
  • Set komplett mit:
    2 Konsolen

    4 Schrauben

    4 Dübeln
Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Abmessung der Halter:
10 mm
Inhalt:
1 Set
Weitere Suchbegriffe: Heizkörperbefestigung, Heizkörper, Befestigung für Heizkörper, Konsolen, Federzugschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Satz (ab € 5,53* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,15*
€ 9,70
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 7,86*
€ 9,35
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,53*
€ 8,96
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,26*
€ 8,64
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,04*
€ 8,38
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,53*
€ 6,58
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KOL300B
ab € 3,77*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KOL300
ab € 3,77*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KOL400B
ab € 4,09*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KOL400
ab € 4,09*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KOL500B
ab € 4,37*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KOL500
ab € 4,37*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KOL600B
ab € 4,73*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KOL600
ab € 4,70*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KOL900
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.