Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klickschienen für Heizkörper ohne Halterungen, 500 - 7 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-KOL500
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     KOL500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klickschiene
klickschiene

Klickschienen für Heizkörper ohne Halterungen, 500 - 7 mm

  • die Konsolen greifen den Heizkörper über die untere und obere Kante und das Ziergitter
  • Abmessung der Halter: 7 mm = für Korado, DeLonghi (Radel), Imas
  • Set komplett mit:
    2 Konsolen

    2 Schrauben

    2 Dübeln
Weitere Informationen:
Höhe:
500 mm
Abmessung der Halter:
7 mm
Inhalt:
1 Set
Weitere Suchbegriffe: Heizkörperbefestigung, Heizkörper, Befestigung für Heizkörper, Konsolen, Federzugschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Satz (ab € 4,25* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,48*
€ 7,71
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,90*
€ 7,02
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,69*
€ 6,77
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,50*
€ 6,55
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,29*
€ 6,30
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,25*
€ 5,06
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KOL300B
ab € 3,65*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KOL300
ab € 3,67*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KOL400B
ab € 3,98*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KOL400
ab € 3,98*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KOL500B
ab € 4,25*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KOL600B
ab € 4,57*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KOL600
ab € 4,59*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KOL900B
ab € 5,42*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KOL900
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.