Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzugschienen für Heizkörper ohne Halterungen, 400 - 10 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-KCA400
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     KCA400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federzugschiene

Federzugschienen für Heizkörper ohne Halterungen, 400 - 10 mm

  • der Heizkörper wird mit der Unterkante auf die Konsole aufgelegt, anschließend wird er an den Oberhalter angelegt, der beim Drücken auslöst und den Heizkörper befestigt
  • PA-Kunststoff mit 30 % Glasfasern
  • Abmessung der Halter: 10 mm = für Buderus, Purmo, Henrad, Dunaferr, Brugman
  • Set komplett mit:
    2 Konsolen

    2 Schrauben

    2 Dübeln
Weitere Informationen:
Höhe:
400 mm
Abmessung der Halter:
10 mm
Inhalt:
1 Set
Weitere Suchbegriffe: Heizkörperbefestigung, Klickschiene, Heizkörper, Befestigung für Heizkörper, Konsolen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Satz (ab € 4,17* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,34*
€ 7,54
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,76*
€ 6,85
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,56*
€ 6,62
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,36*
€ 6,38
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,15*
€ 6,13
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,17*
€ 4,96
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KCA300
ab € 3,86*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KCA300S
ab € 3,86*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KCA400S
ab € 4,17*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KCA500
ab € 4,46*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KCA500S
ab € 4,45*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KCA600
ab € 4,73*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KCA600S
ab € 4,71*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KCA900
ab € 5,74*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KCA900S
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.