Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzugschienen für Heizkörper ohne Halterungen, 300 - 10 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-KCA300
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     KCA300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federzugschiene

Federzugschienen für Heizkörper ohne Halterungen, 300 - 10 mm

  • der Heizkörper wird mit der Unterkante auf die Konsole aufgelegt, anschließend wird er an den Oberhalter angelegt, der beim Drücken auslöst und den Heizkörper befestigt
  • PA-Kunststoff mit 30 % Glasfasern
  • Abmessung der Halter: 10 mm = für Buderus, Purmo, Henrad, Dunaferr, Brugman
  • Set komplett mit:
    2 Konsolen

    2 Schrauben

    2 Dübeln
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Abmessung der Halter:
10 mm
Inhalt:
1 Set
Weitere Suchbegriffe: Heizkörperbefestigung, Klickschiene, Heizkörper, Befestigung für Heizkörper, Konsolen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Satz (ab € 3,72* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,71*
€ 6,79
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,25*
€ 6,25
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,04*
€ 6,00
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,82*
€ 5,74
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,66*
€ 5,55
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,72*
€ 4,43
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KCA300S
ab € 3,75*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KCA400
ab € 4,05*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KCA400S
ab € 4,05*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KCA500
ab € 4,30*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KCA500S
ab € 4,32*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KCA600
ab € 4,60*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KCA600S
ab € 4,58*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KCA900
ab € 5,59*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KCA900S
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.