Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perfekt Kälteschellen / Kälterohrträger, 168,3 mm, 6 Zoll, Dämmstärke 40 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 3
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-K30168
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     K30168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
kälterohrschellen

Perfekt Kälteschellen / Kälterohrträger, 168,3 mm, 6 Zoll

  • wird ohne Dichtpaste verlegt
  • aus druckfestem Polyurethan - Integralschaum mit eingeschäumten Stahlbügeln
  • FCKW frei
  • Innensechskantschrauben verbinden die beiden Schellenhälften
  • Metallteile galvanisch verzinkt
  • mit kombiniertem Montagegewinde metrisch und Zoll
  • oberflächenbeschichtet - RG 250 kg/m³
  • Brandklasse B2 gem. DIN 4102
  • Temperaturbeständigkeit: -100°C bis +130°C
  • Wärmeleitfähigkeit bei 0°C: 0,040 W (m*K)
  • Dampfdiffussions-Widerstandsfaktor gem. DIN 52615 Abschnitt 4.2 Mittelwert > µ 2500
  • Spannbereich 168,3 mm, 6 Zoll
  • Dämmstärke 40 mm
  • Anschlussgewinde M12 und Anschlussgewinde 1/2 Zoll
Weitere Informationen:
Abmessung:
6 Zoll
Spannbereich:
168,3 mm
Dämmdicke:
40 mm
Anschlussgewinde:
M12 + 1/2 Zoll
Inhalt:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Perfekt Kälteschelle, Perfekt Kälteschellen, Perfekt Kälterohrschelle, Perfekt Kälterohrschellen, Kälteschelle, Kälteschellen, Kälterohrschelle, Kälteschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,91*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 5 Stück (ab € 35,582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 219,82*
€ 261,59
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 217,49*
€ 258,81
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 212,01*
€ 252,29
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 201,55*
€ 239,84
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 177,91*
€ 211,71
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
311201
ab € 13,07*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
251210
ab € 15,70*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
251280
ab € 14,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.