Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschienen/Montageschienen Edelstahl A2, Profil 27/18


Menge:  Bund  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-A2790124
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     A2790124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
montageschiene 2m
installationsschiene

Installationsschienen/Montageschienen Edelstahl A2, Profil 27/18

  • Edelstahl A2
  • kombinierbar mit unserem Montagezubehör
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Profil:
27/18
Länge:
2000 mm
Materialstärke:
1,25 mm
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Montageschienen, Schienen, Installationsschienen, C-Profil, Edelstahl, A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Bund
1 Bund enthält 2 Stück (ab € 19,015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bund
€ 50,32*
€ 59,88
pro Bund
ab 2 Bund
€ 49,49*
€ 58,89
pro Bund
ab 5 Bund
€ 47,82*
€ 56,91
pro Bund
ab 10 Bund
€ 46,16*
€ 54,93
pro Bund
ab 20 Bund
€ 45,73*
€ 54,42
pro Bund
ab 3000 Bund
€ 38,03*
€ 45,26
pro Bund
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2792803
ab € 3,63*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2792802
ab € 3,62*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2790501
ab € 27,08*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2800402
ab € 7,69*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2800403
ab € 8,84*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
802718
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.