Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewinkel Edelstahl A4, Profil 27/18, 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-A2792802
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     A2792802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkel
Montagewinkel
Edelstahl
A2

Montagewinkel Edelstahl A4, Profil 27/18, 90°

  • Edelstahl A4
  • zur Konstruktion von Montagesystemen universell einsetzbar
  • mit Langlöchern zur besseren Montage
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A4
für Profil:
27/18
Ausführung:
90°
Materialmaße:
80 x 75 x 25 x 4 mm
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: A4, Edelstahlwinkel, Edelstahlmontagewinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2790124
ab € 38,16*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2800402
ab € 7,70*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2800403
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.