Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffen Edelstahl A2, sechskant, 10 x 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-A2411031
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     A2411031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl
V2A.DIN 1.4301
A2
Edelstahlmuffe

Distanzmuffen Edelstahl A2, sechskant, 10 x 30

  • Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Gewinde:
M 10
Länge:
30 mm
Ausführung:
sechskant
Inhalt:
100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,7688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 335,31*
€ 399,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 334,50*
€ 398,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 319,49*
€ 380,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 298,39*
€ 355,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 276,88*
€ 329,49
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A2411030
ab € 158,00*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A2418030
ab € 127,27*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A2418031
ab € 148,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.