Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffen Edelstahl A2, sechskant, 8 x 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-A2418031
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     A2418031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl
V2A.DIN 1.4301
A2
Edelstahlmuffe

Distanzmuffen Edelstahl A2, sechskant, 8 x 30

  • Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Gewinde:
M 8
Länge:
30 mm
Ausführung:
sechskant
Inhalt:
100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,90*
€ 212,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,11*
€ 208,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,58*
€ 204,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,92*
€ 192,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,25*
€ 171,66
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A2411030
ab € 153,61*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A2418030
ab € 122,72*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A2411031
ab € 269,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.