Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffen Edelstahl A2, rund, 10 x 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-A2411030
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     A2411030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl
V2A.DIN 1.4301
A2
Edelstahlmuffe

Distanzmuffen Edelstahl A2, rund, 10 x 30

  • Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Gewinde:
M 10
Länge:
30 mm
Ausführung:
rund
Inhalt:
100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5383* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,91*
€ 225,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,13*
€ 222,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 183,32*
€ 218,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,14*
€ 208,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,83*
€ 183,06
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A2418030
ab € 123,41*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A2411031
ab € 268,05*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A2418031
ab € 144,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.