Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange, M24, Edelstahl


Menge:  Bund  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-A2312401
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     A2312401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m24 x1000
gewindestange m24
gewindestange din 975 a2

Edelstahlgewindestange M24

  • DIN 975
  • Edelstahl A2
  • Länge: 1 m
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Gewinde:
M24
Länge:
1 m
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlgewindestange, A2, 1.4301, V2A, A2 Gewindestange, Gewindestangen, DIN 975, DIN 1.4301, Gewinde, Meterstange, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,37*
  
Preis gilt ab 500 Bund
1 Bund enthält 5 Stück (ab € 23,274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bund
€ 144,40*
€ 171,84
pro Bund
ab 2 Bund
€ 143,63*
€ 170,92
pro Bund
ab 5 Bund
€ 138,23*
€ 164,49
pro Bund
ab 10 Bund
€ 135,40*
€ 161,13
pro Bund
ab 500 Bund
€ 116,37*
€ 138,48
pro Bund
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A2311001
ab € 22,66*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A2311201
ab € 31,33*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A2311601
ab € 53,16*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A2312001
ab € 84,62*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A2310601
ab € 8,03*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A2310801
ab € 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.