Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange, M12, Edelstahl


Menge:  Bund  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-A2311201
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     A2311201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m12x1000 a2
gewindestange m12
gewindestange m12 a2

Edelstahlgewindestange M12

  • DIN 975
  • Edelstahl A2
  • Länge: 1 m
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Gewinde:
M12
Länge:
1 m
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlgewindestange, A2, 1.4301, V2A, A2 Gewindestange, Gewindestangen, DIN 975, DIN 1.4301, Gewinde, Meterstange, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Bund
1 Bund enthält 5 Stück (ab € 6,266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bund
€ 41,46*
€ 49,34
pro Bund
ab 2 Bund
€ 41,36*
€ 49,22
pro Bund
ab 5 Bund
€ 39,24*
€ 46,70
pro Bund
ab 10 Bund
€ 38,00*
€ 45,22
pro Bund
ab 20 Bund
€ 37,14*
€ 44,20
pro Bund
ab 3000 Bund
€ 31,33*
€ 37,28
pro Bund
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2940012
ab € 17,91*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2940113
ab € 6,88*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2940213
ab € 21,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.