Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange, M20, Edelstahl


Menge:  Bund  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-A2312001
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     A2312001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m20 x 1000 a2
gewindestange m20
gewindestange din 975 a2

Edelstahlgewindestange M20

  • DIN 975
  • Edelstahl A2
  • Länge: 1 m
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Gewinde:
M20
Länge:
1 m
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlgewindestange, A2, 1.4301, V2A, A2 Gewindestange, Gewindestangen, DIN 975, DIN 1.4301, Gewinde, Meterstange, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,17*
  
Preis gilt ab 500 Bund
1 Bund enthält 5 Stück (ab € 16,834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bund
€ 106,72*
€ 127,00
pro Bund
ab 2 Bund
€ 104,54*
€ 124,40
pro Bund
ab 5 Bund
€ 100,25*
€ 119,30
pro Bund
ab 10 Bund
€ 99,06*
€ 117,88
pro Bund
ab 500 Bund
€ 84,17*
€ 100,16
pro Bund
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A2311001
ab € 22,76*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A2311201
ab € 31,16*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A2311601
ab € 53,16*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A2312401
ab € 116,79*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A2310601
ab € 8,02*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
A2310801
ab € 13,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.