Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange, M6, Edelstahl


Menge:  Bund  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-A2310601
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     A2310601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m6
gewindestange
gewindestange din 975 a2

Edelstahlgewindestange M6

  • DIN 975
  • Edelstahl A2
  • Länge: 1 m
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Gewinde:
M6
Länge:
1 m
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlgewindestange, A2, 1.4301, V2A, A2 Gewindestange, Gewindestangen, DIN 975, DIN 1.4301, Gewinde, Meterstange, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Bund
1 Bund enthält 5 Stück (ab € 1,654* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bund
€ 11,78*
€ 14,02
pro Bund
ab 2 Bund
€ 11,67*
€ 13,89
pro Bund
ab 5 Bund
€ 11,05*
€ 13,15
pro Bund
ab 10 Bund
€ 10,75*
€ 12,79
pro Bund
ab 20 Bund
€ 10,28*
€ 12,23
pro Bund
ab 3000 Bund
€ 8,27*
€ 9,84
pro Bund
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2940006
ab € 2,82*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2940106
ab € 0,99*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2940206
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.