Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Scheiben, DIN 125 - 6,4 mm für M 6, Edelstahl A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-A2940106
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     A2940106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125

U-Scheiben Edelstahl, DIN 125, 6,4 mm für M 6

  • Edelstahl A2
  • DIN 125
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
DIN:
125
Bohrung:
6,4 mm
für Gewinde:
M 6
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, din 125 m8 a2, din 125, b6 din125, U-Scheiben, Unterlegscheiben, Edelstahlunterlegscheiben, 1.4301, A2, V2A, Edelstahl, A2-Scheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0097* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2940006
ab € 2,75*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2310601
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.