Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Scheiben, DIN 9021 - 6,4 mm für M 6, Edelstahl A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-A2940206
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     A2940206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093

U-Scheiben Edelstahl, DIN 9021, 6,4 mm für M 6

  • Edelstahl A2
  • DIN 9021 (Breitscheibe)
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
DIN:
9021
Bohrung:
6,4 mm
für Gewinde:
M 6
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Edelstahlscheibe DIN 9021, Edelstahlscheibe ISO 7093, ISO 7093 Edelstahl, din 9021 a2 6mm, din 9021, din 9021 m6 a2, U-Scheiben, Unterlegscheiben, Edelstahlunterlegscheiben, 1.4301, A2, V2A, Edelstahl, A2-Scheibe, Breitscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0343* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2940006
ab € 3,44*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2310601
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.