Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Praktic - Rohrschellen mit Kippschraube, 1/2 Zoll, 20 - 23 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-990022
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     990022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
gelenkrohrschellen 20-23mm

Praktic - Rohrschellen mit Kippschraube und Schallschutzeinlage, 1/2 Zoll, 20-23 mm

  • schnelle Montage durch Einhandbedienung
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Schallschutz für DIN 4109
  • Temperaturbeständigkeit -50°C bis +110°C
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
  • angeschweißte Anschlussmutter M8
  • Materialstärke: 20 x 1,2mm
  • Nutzlast 1,2 KN
Weitere Informationen:
Abmessung:
1/2 Zoll
Spannbereich:
20 - 23 mm
Anschlussgewinde:
M8
Materialmaße:
1,2 x 20 mm
Empfohlene Nutzlast:
1,2 KN
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: gelenkrohrschellen, Rohrschelle, Rohrschellen, Gelenkrohrschelle, Schelle, Schellen, Sanitärschellen, Heizungsschellen, DIN4109
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,2808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 37,70*
€ 44,86
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 37,36*
€ 44,46
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 35,40*
€ 42,13
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 34,33*
€ 40,85
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 33,77*
€ 40,19
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 28,08*
€ 33,42
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
310801
ab € 5,50*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258100
ab € 7,72*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258050
ab € 3,84*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258080
ab € 6,05*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
531061
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.