Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Praktic - Rohrschellen mit Kippschraube, 10 - 12 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-990012
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     990012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
gelenkrohrschellen

Praktic - Rohrschellen mit Kippschraube und Schallschutzeinlage, 10-12 mm

  • schnelle Montage durch Einhandbedienung
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Schallschutz für DIN 4109
  • Temperaturbeständigkeit -50°C bis +110°C
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
  • angeschweißte Anschlussmutter M8
  • Materialstärke: 20 x 1,2mm
  • Nutzlast 1,2 KN
Weitere Informationen:
Spannbereich:
10 - 12 mm
Anschlussgewinde:
M8
Materialmaße:
1,2 x 20 mm
Empfohlene Nutzlast:
1,2 KN
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrschelle, Rohrschellen, Gelenkrohrschelle, Schelle, Schellen, Sanitärschellen, Heizungsschellen, DIN4109
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 35,11*
€ 41,78
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 34,82*
€ 41,44
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 32,86*
€ 39,10
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 31,83*
€ 37,88
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 30,85*
€ 36,71
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 25,80*
€ 30,70
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
310801
ab € 5,66*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258100
ab € 7,96*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258050
ab € 3,96*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258080
ab € 6,24*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
531061
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.