Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsschelle mit Schallschutzeinlage, 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-970180
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     970180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen

Lüftungsschellen mit Schallschutzeinlage, 180 mm

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • zur Montage von Klima- und Lüftungsrohrleitungen
  • Schallschutz für DIN 4109
  • angeschweißte Anschlussmutter M 8 / M 10
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
  • Spannbereich 80 - 400 mm mit Schnellverschluss und Schraube M 6
  • Spannbereich 450 - 1000 mm mit Verbindungsschraube und Mutter
Weitere Informationen:
Spannbereich:
180 mm
Materialmaße:
1,5 x 20 mm
Empfohlene Nutzlast:
600 N
Anschlussmutter:
M 8 / M 10
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: gerlach zubehörtechnik schwerlastschelle, lüftungsschelle, Lüftungsschellen, Schellen, Lüftung, Rohrschellen, DIN4109, Lüftungsrohrschelle, Rohrschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
970100
ab € 0,88*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
971000
ab € 8,53*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
970115
ab € 0,92*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
970125
ab € 1,00*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
970140
ab € 1,06*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
970150
ab € 1,93*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
970160
ab € 1,99*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
970200
ab € 2,22*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
970225
ab € 2,28*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
970250
ab € 2,42*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
970280
ab € 2,57*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
970300
ab € 2,82*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
970315
ab € 3,16*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
970355
ab € 3,46*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
970400
ab € 3,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.