Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsschelle mit Schallschutzeinlage, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-970100
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     970100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen

Lüftungsschellen mit Schallschutzeinlage, 100 mm

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • zur Montage von Klima- und Lüftungsrohrleitungen
  • Schallschutz für DIN 4109
  • angeschweißte Anschlussmutter M 8 / M 10
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
  • Spannbereich 80 - 400 mm mit Schnellverschluss und Schraube M 6
  • Spannbereich 450 - 1000 mm mit Verbindungsschraube und Mutter
Weitere Informationen:
Spannbereich:
100 mm
Materialmaße:
1,5 x 20 mm
Empfohlene Nutzlast:
600 N
Anschlussmutter:
M 8 / M 10
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: gerlach zubehörtechnik schwerlastschelle, lüftungsschelle, Lüftungsschellen, Schellen, Lüftung, Rohrschellen, DIN4109, Lüftungsrohrschelle, Rohrschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
971000
ab € 8,58*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
970115
ab € 0,93*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
970125
ab € 0,99*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
970140
ab € 1,06*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
970150
ab € 1,93*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
970160
ab € 1,99*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
970180
ab € 2,07*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
970200
ab € 2,20*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
970225
ab € 2,28*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
970250
ab € 2,45*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
970280
ab € 2,56*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
970300
ab € 2,83*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
970315
ab € 3,16*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
970355
ab € 3,46*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
970400
ab € 3,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.