| |
|
| Artikel-Nr.: 427-959303 Herst.-Nr.: 959303 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schwerlastschellen mit Schallschutzeinlage, 193 - 203 mm - mit 2 Verschlussschrauben M10x30mm
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Schallschutz für DIN 4109
- Temperaturbeständigkeit -50°C bis 110°C
- Anschlussgewinde M12
- Materialstärke: 40 x 4,0mm
- Nutzlast 6,6 KN
Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 193 - 203 mm | Materialmaße: | 4,0 x 40 mm | Anschlussgewinde: | M12 | Verschlussschrauben: | M 10 x 30 mm | Empfohlene Nutzlast: | 6,6 KN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, lüftungsschelle, Schraubrohrschelle, Rohrschelle, Schwerlastschelle, Massivschelle, Schellen, Schallschutzschelle, Zweischraubschelle, Lastschelle, Rohrschellen, schwere Rohrschelle, starke Rohrschelle, Schallschutz, Schwerlastrohrschellen |
| | |
| |