Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschelle 217 - 224 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-951724
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     951724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle

Schwerlastschellen mit Schallschutzeinlage, 217 - 224 mm

  • mit 2 Verschlussschrauben M10x30mm
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Schallschutz für DIN 4109
  • Temperaturbeständigkeit -50°C bis 110°C
  • Anschlussgewinde M12
  • Materialstärke: 40 x 4,0mm
  • Nutzlast 6,6 KN
Weitere Informationen:
Spannbereich:
217 - 224 mm
Materialmaße:
4,0 x 40 mm
Anschlussgewinde:
M12
Verschlussschrauben:
M 10 x 30 mm
Empfohlene Nutzlast:
6,6 KN
Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, gerlach zubehörtechnik schwerlastschelle, lüftungsschelle, Schraubrohrschelle, Rohrschelle, Schwerlastschelle, Massivschelle, Schellen, Schallschutzschelle, Zweischraubschelle, Lastschelle, Rohrschellen, schwere Rohrschelle, starke Rohrschelle, Schallschutz, Schwerlastrohrschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
311201
ab € 13,10*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
251210
ab € 15,59*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
251280
ab € 14,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.