Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubrohrschellen, 76 - 79 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-90007679
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     90007679
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen

Schraubrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 76-79 mm

  • mit 2 Verschlussschrauben
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
  • angeschweißte Anschlussmutter M8/M10
  • Materialstärke: 20 x 1,5mm
  • Nutzlast 1,2 KN
Weitere Informationen:
Spannbereich:
76 - 79 mm
Anschlussgewinde:
M8/M10
Materialmaße:
2,0 x 25 mm
Empfohlene Nutzlast:
1,5 KN
Inhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: gerlach zubehörtechnik schwerlastschelle, lüftungsschelle, Rohrschelle, Rohrschellen, Schraubrohrschelle, Schelle, Schellen, Sanitärschellen, Heizungsschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 0,6964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 46,67*
€ 55,54
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 46,33*
€ 55,13
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 43,88*
€ 52,22
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 42,48*
€ 50,55
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 41,46*
€ 49,34
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 34,82*
€ 41,44
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
310801
ab € 5,47*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258100
ab € 7,74*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258050
ab € 3,84*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258080
ab € 6,05*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
531061
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.