Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubrohrschellen, 69 - 73 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-90006973
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     90006973
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen

Schraubrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 69-73 mm

  • mit 2 Verschlussschrauben
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
  • angeschweißte Anschlussmutter M8/M10
  • Materialstärke: 20 x 1,5mm
  • Nutzlast 1,2 KN
Weitere Informationen:
Spannbereich:
69 - 73 mm
Anschlussgewinde:
M8/M10
Materialmaße:
1,5 x 20 mm
Empfohlene Nutzlast:
1,0 KN
Inhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: gerlach zubehörtechnik schwerlastschelle, lüftungsschelle, Rohrschelle, Rohrschellen, Schraubrohrschelle, Schelle, Schellen, Sanitärschellen, Heizungsschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 0,5796* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 39,50*
€ 47,01
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 39,02*
€ 46,43
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 36,85*
€ 43,85
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 35,63*
€ 42,40
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 34,84*
€ 41,46
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 28,98*
€ 34,49
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
310801
ab € 5,50*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258100
ab € 7,73*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258050
ab € 3,85*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258080
ab € 6,07*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
531061
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.