Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubrohrschellen, 63 - 67 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-90006367
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     90006367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen

Schraubrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 63-67 mm

  • mit 2 Verschlussschrauben
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
  • angeschweißte Anschlussmutter M8/M10
  • Materialstärke: 20 x 1,5mm
  • Nutzlast 1,2 KN
Weitere Informationen:
Spannbereich:
63 - 67 mm
Anschlussgewinde:
M8/M10
Materialmaße:
1,5 x 20 mm
Empfohlene Nutzlast:
1,0 KN
Inhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: gerlach zubehörtechnik schwerlastschelle, lüftungsschelle, Rohrschelle, Rohrschellen, Schraubrohrschelle, Schelle, Schellen, Sanitärschellen, Heizungsschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 0,5244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 35,79*
€ 42,59
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 35,29*
€ 42,00
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 33,52*
€ 39,89
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 32,50*
€ 38,68
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 31,47*
€ 37,45
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 26,22*
€ 31,20
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
310801
ab € 5,50*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258100
ab € 7,73*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258050
ab € 3,85*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258080
ab € 6,07*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
531061
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.